CD76E32-250-B 00120073

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnica

Referencias

SMC:CD76E32-250-B
Rubix:751617234043
fabricante:00120073
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro de cuerpo redondo

Detalles de producto : CD76E32-250-B 00120073


La serie C76 de cilindros neumáticos ofrece un diseño compacto con alta precisión dimensional, lo que hace que estos cilindros sean muy fáciles de usar. Grandes planos para llave en la varilla y en las cubiertas del cabezal simplifican en gran medida su instalación y posicionamiento. La baja fricción y los anillos amortiguadores de elastómero estándar permiten velocidades del pistón de hasta 1500mm/sec. Se permiten mayores cargas laterales gracias a la estrecha tolerancia de la varilla del pistón en el casquillo frontal.

Cualidades

•Estándar, doble efecto, varilla simple
Amortiguación de caucho o amortiguación por aire
Fundas para la varilla disponibles

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro de cuerpo redondo
95,93 Sin IVA
/ unidad
116,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días