Referencias
Facom:J.210S
Rubix:798530634000
EAN:3148510289069




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 125 mm |
| Diámetro | 18 mm |
Detalles de producto : J.210S PROLONGADOR 3/8'
• La forma del cuadrado permite un desplazamiento de 8° de la alargadera con respecto al vaso.
• Facilita la maniobra en accesos difíciles.
• Presentación: cromado, brillante.
ALARGADERA 3/8 ANGULAR - 125MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 122 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 125x17x17 mm |
| Peso con embalaje | 122 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 125 mm |
| Diámetro | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,49 € Sin IVA
/ unidad
27,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días