Referencias
Bahco:SB8160-5
Rubix:799025469000
EAN:7314150472208
Detalles de producto : ALARGADERA 1/2 125 MM C/CUADRADO CONDUCTOR
• Acabado pulido fino.
• Acero aleado de alto rendimiento.
• Normas: ISO 3316/1174, DIN 3122/3123/3120 y UNE 16511.
• SB: embalaje en blíster con información del producto.
Cualidades
1/2" Square Drive Extension Bars
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 vierkant aandrijving '' |
|---|---|
| Longitud | 125 mm |
| Diámetro | 16.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,94 € Sin IVA
/ unidad
12,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días



