Referencias
Gedore:7 RA-6,3
Rubix:798177873000
fabricante:2320495
EAN:4010886894958


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Diámetro | 6.3 mm |
Detalles de producto : 2320495 7 RA-6,3 - ADAPTADOR 1/4p CUADRADO, 10 MM PARA 7 R / 7 UR
Adaptor 1/4", 10 mm for 7 R / 7 UR The adapter transforms the ring ratchet spanner into a ratchtet Push-button release, wear-resistant and manganese phosphated Fast-turning ring for swift release or tightening Secure adaptor fit in the ring ratchet thanks to circlip Chrome-plated body
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 18 mm |
| Diámetro | 6.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,47 € Sin IVA
/ unidad
15,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días