Referencias
Beta Tools:900/22
Rubix:798163783000
fabricante:009000823
EAN:8014230087474


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Diámetro | 11.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : 900/22-ALARGADERAS CUADRADO 1/4
Alargaderas con cuadrado macho y hembra 1/4”
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 289x61x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 108 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 250 mm |
| Diámetro | 11.5 mm |
| Tipo | barra de extensión con cuadradillo hembra y macho de 1/4' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,52 € Sin IVA
/ unidad
16,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días