Referencias
Gedore:3290-8
Rubix:798173765000
fabricante:6278440
EAN:4010886627846

Detalles de producto : 6278440 3290-8 - ALARGADERA 3/4 200 MM
Alargadera de 3/4"
Características: DIN 3123 B 20 –ISO 3316, con pasador de retención.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado.
Características: DIN 3123 B 20 –ISO 3316, con pasador de retención.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado.
Prolongación 3/4" 200 mm según DIN 3123, ISO 3316 Para vasos manuales con cuadradillo de arrastre según DIN 3120, ISO 1174, con pasador de bloqueo Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Tipo | extension 3/4' 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,28 € Sin IVA
/ unidad
45,11 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días