6180390 2190-16 - ALARGADERA 1p 400 MM

Prolongación 1 pulgadas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:2190-16
Rubix:798174153000
fabricante:6180390
EAN:4010886618035
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1' ''
Longitud400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6180390 2190-16 - ALARGADERA 1p 400 MM


Prolongación 1"

Características: DIN 3123 B 25 – ISO 3316, con pasador de retención.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada.
Extension 1" 400 mm Acc. to DIN 3123, ISO 3316 For hand-operated sockets with square drive as per DIN 3120, ISO 1174, with locking pin GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1' ''
Longitud400 mm
Tipoextension 1' 400 mm
93,22 € Sin IVA
/ unidad
112,80 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días