2734303 K 32 S 41 - VASO DE IMPACTO 3/4p IMPACT-FIX 41 MM

Llave de vaso de impacto IMPACT-FIX - K 32 S

Ver información técnica
Referencias
Gedore:K 32 S 41
Rubix:798329017000
fabricante:2734303
EAN:4010886935866
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro41 mm
Longitud59 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2734303 K 32 S 41 - VASO DE IMPACTO 3/4p IMPACT-FIX 41 MM



• ejecución conforme a DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• GEDORE-vanadiumstaal 59CrV4
• pavonado
• DBGM (producto protegido)
• especialmente ideal para trabajos en zonas sensibles, donde la seguridad contra pérdidas, la seguridad del proceso y la protección laboral estén presentes de forma permanente
• ejemplos: tuberías aéreas, instalaciones de energía eólica, construcción de maquinaria o en el sector automotriz

Información técnica


Atributos
Peso neto560 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro41 mm
Longitud59 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,94 Sin IVA
/ unidad
55,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días