Referencias
Facom:J.16HLA
Rubix:798528224000
EAN:3148510273969




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 20 mm |
| Longitud | 60 mm |
Detalles de producto : J.16HLA VASO LARGO 3/8''
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas. • Disponible como juego en estante metálico: Ref JL.40E (7 --> 15 mm) y Ref JL.41E (16 --> 24 mm). • Presentación: cromado, brillante.
VASO LARGO 3/8 - 6C -16MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 91 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 60x20x20 mm |
| Peso con embalaje | 91 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 20 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 85 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,90 € Sin IVA
/ unidad
20,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días