6234310 30 16 - LLAVE DE VASO 3/8p 16 MM
Vaso de llave de vaso hexagonal 3 - 8 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:30 16
Rubix:798180544000
fabricante:6234310
EAN:4010886623435


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 30 mm |
Detalles de producto : 6234310 30 16 - LLAVE DE VASO 3/8p 16 MM
Vasos para llave de vaso hexagonal de 3/8"
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Vaso hexagonal de 3/8" 16 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 49 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 49 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,11 € Sin IVA
/ unidad
11,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días