LLAVE DE VASO 1/2 - 3/4 AF DE 6 CARAS
Vaso 1/2" 6 caras pulgadas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:6873100
Roebuck:880269
Rubix:798801732000
EAN:3660338336935


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 19.05 mm |
| Longitud | 38 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE DE VASO 1/2 - 3/4 AF DE 6 CARAS
Normas: ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - ISO 1174-1 - DIN 3124. Vaso de 1/2", acabado mate, hexagonal. Acero al cromo vanadio
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 19.05 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 3/4 '' |
| Acabado | mate |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,39 € Sin IVA
/ unidad
7,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días