J.210AVSE PROLONGADOR
J.AVSE - Alargaderas 3/8" aisladas 1.000 Voltios serie VSE
Ver información técnicaReferencias
Facom:J.210AVSE
Rubix:798528210000
EAN:3148510288994


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Diámetro | 17 mm |
Detalles de producto : J.210AVSE PROLONGADOR
• Cuadrado de arrastre 3/8" - 9,53 mm.
ALARGADERA 3/8 AISLADADO 1000V
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 144 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 140x22x22 mm |
| Peso con embalaje | 144 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 150 mm |
| Diámetro | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,18 € Sin IVA
/ unidad
44,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días