Referencias
Facom:R.150RCK
Rubix:798745917000
EAN:3662424035470


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Diámetro | 7.9 mm |
Detalles de producto : R.150RCK
• Seguridad: mecanismo de bloqueo, sin riesgo de pérdida de los vasos. Permite limitar los FOD.
• Práctico: el moleteado permite una manipulación fácil.
• Presentación: cromado, brillante.
EXTENSION CON BLOQUEO 1/4 150MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 67 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 150x12x12 mm |
| Peso con embalaje | 67 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 150 mm |
| Diámetro | 7.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,95 € Sin IVA
/ unidad
32,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días