Referencias
Gedore:3090-7
Rubix:798173764000
fabricante:1476645
EAN:4010886812136


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 180 mm |
| Diámetro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1476645 3090-7 - ALARGADERA 3/8p 180 MM
Extensión 3/8" 180 mm ejecución según DIN 3123, ISO 3316 para llaves de vaso accionadas manualmente con accionamiento cuadrado según DIN 3120, ISO 1174, con cierre por bola, acero GEDORE-vanadium 31CrV3, rectificado, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 180 mm |
| Diámetro | 10 mm |
| Tipo | extension 3/8' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,98 € Sin IVA
/ unidad
21,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días