6124050 VDE 1990-5 - ALARGADERA VDE 1/2p 125 MM
VDE 1990-5 (GED). Extensión VDE 1/2 pulg 125 mm
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:VDE 1990-5
Rubix:798175872000
fabricante:6124050
EAN:4010886612408


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 125 mm |
| Diámetro | 12.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6124050 VDE 1990-5 - ALARGADERA VDE 1/2p 125 MM
Extensión VDE 1/2"
Fabricación: De acero cromo-vanadio 31CrV3 con tornillo de bloqueo para fijar los insertos de vaso. Aislado VDE hasta 1000 V según EN 60900/IEC 60900 : 2004.
Fabricación: De acero cromo-vanadio 31CrV3 con tornillo de bloqueo para fijar los insertos de vaso. Aislado VDE hasta 1000 V según EN 60900/IEC 60900 : 2004.
Extensión VDE 1/2" 125 mm Para llaves de vaso operadas a mano con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174 Con tornillo de bloqueo para sujetar las llaves de vaso Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas No apto para su uso con VDE IN 19 Saliente de aislamiento 16 - 18 mm
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 125 mm |
| Diámetro | 12.5 mm |
| Tipo | vde 1990-5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,47 € Sin IVA
/ unidad
46,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días