Referencias
Stahlwille:11010002
Rubix:798219081000
EAN:4018754012213
Documentos
Detalles de producto : 405/6 (405)
Alargadera de 1/4"
Características: DIN 3123 B 6,3 –ISO 3316, con bola de retención.
De acero de aleación de cromo, cromado.
Características: DIN 3123 B 6,3 –ISO 3316, con bola de retención.
De acero de aleación de cromo, cromado.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Diámetro | 11.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,45 € Sin IVA
/ unidad
13,85 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días