Referencias
Beta Tools:900/21
Rubix:798163782000
fabricante:009000822
EAN:8014230032252


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Diámetro | 11.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : 900/21-ALARGADERAS CUADRADO 1/4
Alargaderas con cuadrado macho y hembra 1/4”
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 64 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 150 mm |
| Diámetro | 11.5 mm |
| Tipo | alargadera con cuadrado macho y hembra de 1/4', cromada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,27 € Sin IVA
/ unidad
11,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días