LRS-1/4-D-7-O-MIDI

Válvula reguladora de presión LRS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRS-1/4-D-7-O-MIDI
Rubix:798198334000
fabricante:194632
EAN:4052568153694
LRS-1/4-D-7-O-MIDI Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LRS-1/4-D-7-O-MIDI


Regulador de presión LRS-1/4-D-7-O-MIDI con cabezal regulador bloqueable, presión de trabajo hasta 7 bar. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma controlado directamente

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)150x40x50 mm
Peso neto1286,1 g
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
248,20 € Sin IVA
/ unidad
300,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días