SRH4111-04

Regulador limpio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SRH4111-04
Rubix:751603016043
EAN:3618036220285
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SRH4111-04


Cualidades

•Diseñado para minimizar el fluido residual
El diseño incluye un puerto de admisión/escape en el compartimento del diafragma, lo que facilita el flujo
Los resortes de la válvula están compartimentados por el diafragma
Producción constante en sala limpia
Lavado, ensamblado e inspeccionado en un entorno y sellado en doble bolsa

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Materialacero inoxidable 316l (partes en contacto con el fluido); membrana de ptfe o fluororrubber
Flujo120 l/h
Tamaño del puerto1/2
Tipo de ajustemando
380,58 € Sin IVA
/ unidad
460,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días