GRLA-M5-PK-4-B

GRLA Válvula de retención del acelerador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GRLA-M5-PK-4-B
Rubix:756101978113
fabricante:151162
EAN:4052568030544
GRLA-M5-PK-4-B One-way flow control valve

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRLA-M5-PK-4-B


Válvula reguladora de caudal unidireccional GRLA-M5-PK-4-B Función de la válvula=Función reguladora de caudal unidireccional para aire de escape, Conexión neumática, puerto 1=PK-4, Conexión neumática, puerto 2=M5, Elemento de ajuste=Tornillo de cabeza ranurada, Tipo de montaje=Rosca

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x23x11 mm
Peso neto13,28 g
Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
21,56 € Sin IVA
/ unidad
26,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días