Referencias
Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4N-S1C1
Rubix:799267914000
fabricante:571303
EAN:4052568217846

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Documentos
Detalles de producto : VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4N-S1C1
Regulador de presión proporcional VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4N-S1C1 Diámetro nominal, presurización=8 mm, Diámetro nominal, escape=7 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Regulador de presión proporcional VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4N-S1C1 571303
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 733,3 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
850,31 € Sin IVA
/ unidad
1028,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días