Referencias
SMC:IR2200-F02B-A
Rubix:799243802000
fabricante:IR2200-F02B-A

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : IR2200-F02B-A
Repetibilidad: ±1 % F.S.3 tamaños con 3 rangos de presión ajustados: 0,005 a 0,2 MPa; 0,01 a 0,4 MPa; 0,01 a 0,8 MPa.Consumo de aire: aire de purga «0».Caudal máximo: 5000 l/min.Tamaños de puerto: de 1/8 a 1/2.Opciones estándar: soporte; manómetro.
Cualidades
Ligero.Adición de escape inferior y frontal.Repetibilidad ±1,0 % (plena escala).Alto caudal.Presión máx. de alimentación: 1,0 MPa.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | fundición a presión de aluminio |
| Flujo | 264 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Tipo de ajuste | pomo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,87 € Sin IVA
/ unidad
97,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días