SFAW-32T-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12

Sensor de caudal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SFAW-32T-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12
Rubix:799090564000
fabricante:8036874
EAN:4052568285302
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.12 bar

Documentos

Detalles de producto : SFAW-32T-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12


sensor de caudal SFAW-32T-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12 Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=a la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=Conforme a RoHS, Variable medida=(* Caudal , * Temperatura), Dirección del flujo=(* Unidireccional, * P1 -> P2)
Sensor de caudal SFAW-32T-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12 8036874

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.12 bar
452,11 € Sin IVA
/ unidad
547,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días