Referencias
Festo:VPPM-6F-L-1-F-0L2H-LK-S1
Rubix:799264750000
fabricante:8031107
EAN:4052568281083
Documentos
Detalles de producto : VPPM-6F-L-1-F-0L2H-LK-S1
regulador de presión proporcional VPPM-6F-L-1-F-0L2H-LK-S1 Diámetro nominal, presurización=6 mm, Diámetro nominal, escape=4,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Regulador de presión proporcional VPPM-6F-L-1-F-0L2H-LK-S1 8031107
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.02 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
601,48 € Sin IVA
/ unidad
727,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días