CCI-SA-032-0025-003122411000020000000000 [R422001535]

ISO 21287, serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001535
Rubix:799183932000
EAN:3666750018411
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm

Detalles de producto : CCI-SA-032-0025-003122411000020000000000 [R422001535]


Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Cilindro compacto

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
102,59 € Sin IVA
/ unidad
124,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días