ADVULQ-12-20-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-12-20-A-P-A
Rubix:798192919000
fabricante:156761
EAN:4052568120146
ADVULQ-12-20-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-12-20-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-12-20-A-P-A. Para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=12 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto136 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro20 mm
139,54 Sin IVA
/ unidad
168,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días