CQ2B180TF-125DCZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B180TF-125DCZ
Rubix:799249339000
fabricante:00797013
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro180 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B180TF-125DCZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras para montaje de interruptores automáticos han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando que los interruptores automáticos sobresalgan y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Admite interruptores automáticos

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro180 mm
Carrera de cilindro125 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
542,10 € Sin IVA
/ unidad
655,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días