CQ2WA20-30D

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CQ2WA20-30D
Rubix:799236324000
fabricante:00075101
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CQ2WA20-30D


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los interruptores automáticos han reemplazado a las guías de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Diámetros del cilindro *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Apto para interruptores automáticos

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,97 Sin IVA
/ unidad
65,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días