Referencias
SMC:CQ2B100TF-75DZ
Rubix:798711509000
fabricante:00717285
EAN:3618035695770

Resumen técnico
| Tipo | estándar |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2B100TF-75DZ 00717285
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético
Cualidades
•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x124x117 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3220 g |
| Tipo | estándar |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,73 € Sin IVA
/ unidad
211,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días