Referencias
SMC:PS1000-R06L-Q
Rubix:752104070043
fabricante:PS1000-R06L-Q
EAN:3618036255577

Documentos
Detalles de producto : PS1000-R06L-Q
El comprobador de aire, serie PS1, con presostato electrónico, está disponible para presión positiva y vacío. PS1 es extremadamente compacto y ligero. Las dimensiones son 13 mm (an) X 10 mm (al) X 30 mm (l) para el tipo estándar sin pieza de conexión. Puede aplicarse un interruptor de 2 cables a la salida NPN o PNP.
PS1*00, Presostato electrónico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x40x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 45 g |
| Tipo | ps |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,41 € Sin IVA
/ unidad
105,77 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h