Referencias
SMC:IS10-01S-6L
Rubix:798156607000
fabricante:IS10-01S-6L

Documentos
Detalles de producto : IS10-01S-6L
El presostato IS10 de SMC es un 16% más ligero y un 11% más pequeño que el IS1000. El IS10 cumple con RoHS y tiene la marca CE. El rango de presión establecido es de 0,1 a 0,4 MPa (opcional de 0,1 a 0,6 MPa). También están disponibles el IS10M (presostato con espaciador) y el IS10E (presostato con adaptador de tubería).
IS10, Presostato, Tipo Reed
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x55x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 107 g |
| Tipo | is10/10m/10e |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,83 € Sin IVA
/ unidad
97,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días