IS10-01S-6

Interruptor de presión

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:IS10-01S-6
Rubix:798151831000
fabricante:IS10-01S-6
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : IS10-01S-6


El presostato IS10 de SMC es un 16% más ligero y un 11% más pequeño que el IS1000.  El IS10 cumple con RoHS y tiene la marca CE.  El rango de presión establecido es de 0,1 a 0,4 MPa (opcional de 0,1 a 0,6 MPa).  También están disponibles el IS10M (presostato con espaciador) y el IS10E (presostato con adaptador de tubería).
IS10, Presostato, Tipo Reed

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x55x15 mm
Peso neto62 g
Tipois10/10m/10e
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,37 Sin IVA
/ unidad
87,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días