Detalles de producto : PRESOSTATO DIGITAL DE PRESION P1 5M -1 TO 10 BAR
Presostato digital para presiones positivas -0,1 MPa a 1 Tensión nominal: 12 a 24 V CC ± 10 %, ondulación (pp) ≤10 % Temperatura de funcionamiento: De 0 °C a +50 °C Conectores: cable enchufable de 5 metros Indicador: LCD de 2 colores (rojo/verde) Diversas funciones de conmutación