PS1200-R07L-Q

Interruptores de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:PS1200-R07L-Q
Rubix:798581329000
EAN:3618036255461
brand logo

Resumen técnico

Tipopresostato electrónico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PS1200-R07L-Q


El comprobador de aire, serie PS1, con presostato electrónico, está disponible para presión positiva y vacío. PS1 es extremadamente compacto y ligero. Las dimensiones son 13 mm (an) X 10 mm (al) X 30 mm (l) para el tipo estándar sin pieza de conexión. Puede aplicarse un interruptor de 2 cables a la salida NPN o PNP.
PS1*00, Presostato electrónico

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Tipopresostato electrónico
87,41 € Sin IVA
/ unidad
105,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días