Referencias
SMC:ZSE20B-T-01-W
Rubix:799018764000
fabricante:01734873
Documentos
Detalles de producto : ZSE20B-T-01-W
Vacuostatos digitales de alta precisión
Pantalla de 3 colores
Fluido aplicable: aire, gas no corrosivo, gas no inflamable o fluidos en general
Rangos de presión: de -101 a 100 kPa
Repetibilidad: ±0,2 % F.S.
Salida: IO-Link, NPN/PNP o analógica (tensión/corriente)
Selección del tiempo de respuesta: de menos de 1,5 ms a 5 s.
IP40 o IP65
Consumo: 35 mA o inferior.
Pantalla de 3 colores
Fluido aplicable: aire, gas no corrosivo, gas no inflamable o fluidos en general
Rangos de presión: de -101 a 100 kPa
Repetibilidad: ±0,2 % F.S.
Salida: IO-Link, NPN/PNP o analógica (tensión/corriente)
Selección del tiempo de respuesta: de menos de 1,5 ms a 5 s.
IP40 o IP65
Consumo: 35 mA o inferior.
•3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch.
•2 outputs + Analogue output (Voltage/Current) + IO-Link.
•IP65.
•Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
•Pressure range: -101 to 100 kPa.
•Repeatability: ±0.2 % F.S.
•Response time: 1.5 ms or less.
•Consumption: 35mA or less.
Series: ZSE20
Rated pressure range: B (0 to -101 kPa)
Output Specification: T (PNP Open Collector 2 Outputs + Analogue Voltage Output)
Unit Specification: w/Unit Selection Function
Piping Specification: 01 (R 1/8)
Lead Wire: W (Lead Wire w/Connector, 5-core, 2 m Lead Wire, Waterproof)
Bracket: None
Operation Manual: Operation Manual, w/o Calibration Certificate
•2 outputs + Analogue output (Voltage/Current) + IO-Link.
•IP65.
•Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
•Pressure range: -101 to 100 kPa.
•Repeatability: ±0.2 % F.S.
•Response time: 1.5 ms or less.
•Consumption: 35mA or less.
Series: ZSE20
Rated pressure range: B (0 to -101 kPa)
Output Specification: T (PNP Open Collector 2 Outputs + Analogue Voltage Output)
Unit Specification: w/Unit Selection Function
Piping Specification: 01 (R 1/8)
Lead Wire: W (Lead Wire w/Connector, 5-core, 2 m Lead Wire, Waterproof)
Bracket: None
Operation Manual: Operation Manual, w/o Calibration Certificate
Información técnica
Atributos
| Tipo | presostato digital de alta precisión |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,39 € Sin IVA
/ unidad
200,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días