D-P3DWASE

Amplificador D-RxK

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:D-P3DWASE
Rubix:798958499000
fabricante:D-P3DWASE
brand logo
Resumen técnico
Tipod-p3dwase
Tensión, mín.24 V
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : D-P3DWASE


SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas; Los interruptores de estado sólido están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, que permite determinar la posición de funcionamiento óptima mediante el color de la luz; Los interruptores de estado sólido también están disponibles en indicación de 2 colores con salida de diagnóstico, indicación de 2 colores resistente al agua, temporizador de retardo a OFF incorporado (200 ms), resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y configuraciones de detección de amplio rango; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
•Electrical entry: Pre-wired connector.
•Application Load: 24V DC Relay/PLC.
•Load current: 6 to 40mA.
•Applicable Actuator Series: MDB, CDA2, CDQS, CDQ2, MDU, MGP-Z, MGP, MGPW, MDWB, MDNB, CDNA2, CDLQ, MLGP, CDQSY, MBY, CDA2Y, CDQ2Y, CDS2Y, CDQSX, CDQ2X, MK, CKQG, CLKQG, CKG1, CLK2G, RSDQ, RS2H, C96N.

Lead Wire Length: SE (0.3m Cord Length, M12-4 Pin Connector, 1 & 4 OUT)

Información técnica


Atributos
Peso neto23 g
Tipod-p3dwase
Tensión, mín.24 V
Tensión, máx.24 V
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,05 Sin IVA
/ unidad
87,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días