Referencias
Festo:SDAT-MHS-M125-1L-SA-E-0.3-M8
Rubix:799061618000
fabricante:1531268
EAN:4052568238100

Resumen técnico
| Tipo | transmisor de posición |
|---|---|
| Ejecución | diseño para ranura en t |
| Tensión, mín. | 15 V |
Documentos
Detalles de producto : SDAT-MHS-M125-1L-SA-E-0.3-M8
Transmisor de posición SDAT-MHS-M125-1L-SA-E-0.3-M8 Diseño=para ranura en T, Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), marca CE (véase declaración de conformidad)=según directiva de la UE para EMC, Características especiales=Resistente al aceite, Nota sobre materiales=(* Conforme con RoHS, * Libre de halógenos)
Transmisor de posición SDAT-MHS-M125-1L-SA-E-0.3-M8 1531268
Información técnica
Atributos
| Tipo | transmisor de posición |
|---|---|
| Ejecución | diseño para ranura en t |
| Tensión, mín. | 15 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,25 € Sin IVA
/ unidad
408,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días