ST6-PN-M12R-010 [R412022879]
sensor de campo magnético MST6-PN-M12R-010
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Aventics:R412022879
Rubix:799184922000
fabricante:R412022879

Documentos
Detalles de producto : ST6-PN-M12R-010 [R412022879]
Sensor de campo magnético
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor |
|---|---|
| Ejecución | st6 |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tensión, máx. | 30 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,52 € Sin IVA
/ unidad
64,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
