D-H7CL

Accesorios para actuadores

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:D-H7CL
Rubix:752102670043
EAN:3618035636032
H7C, Solid State Switch, Band Mounting, Connector
Resumen técnico
Tipointerruptor automático de estado sólido
Ejecuciónd
Tensión, mín.24 V
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : D-H7CL


SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas; Los interruptores Reed están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, que permite determinar la posición de funcionamiento óptima por el color de la luz. Configuraciones resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y con detección de amplio rango.; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
H7C, Detector de estado sólido, montaje en banda, Conector

Información técnica


Atributos
Peso neto49 g
Tipointerruptor automático de estado sólido
Ejecuciónd
Tensión, mín.24 V
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tensión, máx.24 V
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,73 Sin IVA
/ unidad
54,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días