Referencias
Siemens:5SY4506-7
Rubix:798956636000
EAN:4001869182476
Detalles de producto : 5SY4506-7
Interruptor automático magnetotérmico Siemens.
Interruptor automático magnetotérmico 230 V 10 kA, 1+N polos, C, 6 A, prof.=70 mm
Información técnica
Atributos
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Amperaje | 6 A |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,00 € Sin IVA
/ unidad
136,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

