Referencias
Siemens:5SL6310-7
Rubix:798487705000
EAN:4019169899437
Detalles de producto : 5SL6310-7
Interruptor magnetotérmico Siemens.
Interruptor magnetotérmico 400 V 6 kA, 3 polos, C, 10 A
Información técnica
Atributos
| Tensión | 400 V |
|---|---|
| Amperaje | 10 A |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,30 € Sin IVA
/ unidad
177,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

