D-A44

Interruptor automático de láminas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:D-A44
Rubix:751130024043
fabricante:D-A44
EAN:3618035638784
brand logo

Resumen técnico

Tipointerruptor automático de láminas
Ejecuciónd
Tensión, mín.24 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : D-A44


SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas.; Los interruptores de láminas están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, lo que permite determinar la posición óptima de funcionamiento por el color de la luz. Configuraciones resistentes al campo magnético, resistentes al calor y de detección de amplio rango.; Hay disponibles varias longitudes de cable de conexión.
A44, Detector reed, montaje en banda, Terminal DIN

Información técnica


Atributos
Peso neto114 g
Tipointerruptor automático de láminas
Ejecuciónd
Tensión, mín.24 V
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tensión, máx.100 V
63,87 € Sin IVA
/ unidad
77,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días