Referencias
Festo:SOPA-CM3H-R1-HQ6-2N-M12
Rubix:799269259000
fabricante:552136
EAN:4052568193720

Resumen técnico
| Tipo | sensor de separación de aire |
|---|---|
| Ejecución | sopa-cm3h-r1-hq6-2n-m12 |
| Tensión, mín. | 22.8 V |
Documentos
Detalles de producto : SOPA-CM3H-R1-HQ6-2N-M12
Sensor de separación de aire SOPA-CM3H-R1-HQ6-2N-M12 Para detección de distancia sin contacto. Autorización=(* marca RCM, * c UL us - reconocido (OL)), marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=(* libre de cobre y PTFE, * conforme con RoHS), Principio de medición=neumático, Rango de detección=20 - 200 µm
Sensor de separación de aire SOPA-CM3H-R1-HQ6-2N-M12 552136
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de separación de aire |
|---|---|
| Ejecución | sopa-cm3h-r1-hq6-2n-m12 |
| Tensión, mín. | 22.8 V |
| Tensión, máx. | 26.4 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1129,30 € Sin IVA
/ unidad
1366,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días