2322471 EI-1500 CT1-K1900 L - MODULO CHECK-TOOL VACIO
Inserto Check-Tool EL-1500 CT1
Ver información técnicaReferencias
Gedore:EI-1500 CT1-K1900 L
Rubix:798179292000
fabricante:2322471
EAN:4010886895528

Detalles de producto : 2322471 EI-1500 CT1-K1900 L - MODULO CHECK-TOOL VACIO
Módulo Check-Tool vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Número de compartimentos | 23 |
| Longitud | 310 mm |
| Altura | 35 mm |
| Anchura | 158 mm |
| Material | espuma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,30 € Sin IVA
/ unidad
35,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
