Referencias
Facom:PL.634
Rubix:798531727000
EAN:3148516431530

Detalles de producto : PL.634 BANDEJA METROLOGIA
Bandejas para módulos o composiciones
BANDEJA PARA METROLOGIA
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 4 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 175 mm |
| Anchura | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,10 € Sin IVA
/ unidad
32,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
