Referencias
Beta Tools:424/SPV
Rubix:798164485000
fabricante:004240020
EAN:8014230097473

Detalles de producto : 424/SPV-SOPORTE VACIO PARA 424/SP3
Caja vacía para 424/SP3
Cualidades
Caja vacía para 424/SP3
Aplicaciones
Herramientas para perforar y roscar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 169x137x53 mm |
|---|---|
| Peso neto | 334 g |
| Número de compartimentos | 3 |
| Longitud | 53 mm |
| Altura | 137 mm |
| Anchura | 169 mm |
| Material | plástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,80 € Sin IVA
/ unidad
28,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
