6223380 TX K 19 E12 - VASO DE IMPACTO 1/2p E12

Vaso para llave de impacto 1/2" TX - TX K 19

Ver información técnica

Referencias

Gedore:TX K 19 E12
Rubix:798178377000
fabricante:6223380
EAN:4010886622339
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro25 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6223380 TX K 19 E12 - VASO DE IMPACTO 1/2p E12


Vaso de impacto 1/2" TX E12 Para uso con máquinas, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Cuadradillo según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal

Información técnica


Atributos
Peso neto85 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro25 mm
Longitud38 mm
Cuadrado12.5 mm
Acabadobronce de pistola
Peso85 g
11,48 Sin IVA
/ unidad
13,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días