6265700 TX K 30 E14 - VASO DE IMPACTO 3/8p E14
Impact wrench 3/8 socket wrench "TX TX K 30
Ver información técnicaReferencias
Gedore:TX K 30 E14
Rubix:798177605000
fabricante:6265700
EAN:4010886626573

Detalles de producto : 6265700 TX K 30 E14 - VASO DE IMPACTO 3/8p E14
Impact socket 3/8" TX E14 Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - G 10, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 32 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,97 € Sin IVA
/ unidad
12,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
