Referencias
Ansell:11-616-9
Rubix:798430961000
fabricante:11616090
EAN:0076490481186

Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 11-616 HYFLEX
Casi una segunda piel, este modelo de Ansell es un guante que ofrece un magnífico confort, ajuste y sensibilidad para la manipulación más delicada.
La tecnología de tricotado de galga 18 conforma un guante ultrafino y a la vez resistente.
Diseñados para una extensa gama de aplicaciones ligeras en entornos secos o ligeramente engrasados, son ideales para trabajadores que necesiten un mayor nivel de ajuste, tenacidad y precisión que el ofrecido por sus guantes actuales.
Ideal también para aplicaciones donde se emplean guantes de algodón o no se utilizan guantes a pesar del riesgo de rasguños, ampollas y pequeñas heridas.
Y el forro azul oscuro y el recubrimiento negro lo convierten en un guante idóneo para entornos con un cierto grado de suciedad.
La tecnología de tricotado de galga 18 conforma un guante ultrafino y a la vez resistente.
Diseñados para una extensa gama de aplicaciones ligeras en entornos secos o ligeramente engrasados, son ideales para trabajadores que necesiten un mayor nivel de ajuste, tenacidad y precisión que el ofrecido por sus guantes actuales.
Ideal también para aplicaciones donde se emplean guantes de algodón o no se utilizan guantes a pesar del riesgo de rasguños, ampollas y pequeñas heridas.
Y el forro azul oscuro y el recubrimiento negro lo convierten en un guante idóneo para entornos con un cierto grado de suciedad.
The reference for tactility, dexterity and flexibility.
Cualidades
- Light duty 18 gauge liner offers outstanding tactility and dexterity
- Extra-thin 0.8mm polyurethane coating provides high dexterity with high abrasion resistance
- Dark liner and glove mask dirt and reduce glove waste
Aplicaciones
Picking, fastening components|Assembling and mounting components|Fastening components, parts
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | nilón |
| Material | nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,12 € Sin IVA
/ unidad
3,78 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h