GUANTE T-10 48-920 EDGE

Borde 48920

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:48-920-10
Rubix:799221983000
fabricante:48920100
EAN:0076490436063
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 48-920 EDGE


  • Fabricados con un forro sin costuras, palma sumergida en revestimiento NBR
  • Los guantes tienen la palma sumergida en NBR para proteger la piel de la contaminación por aceite
  • El revestimiento rugoso de NBR de la palma garantiza un agarre seguro en entornos aceitosos
  • Para trabajadores que manipulan componentes pequeños y medianos ligeramente recubiertos de aceite o lubricante
Solución rentable para aplicaciones ligeras que requieren un agarre excelente y una fuerte repelencia al aceite.

Cualidades

  • Buena combinación de agarre y repelencia al aceite.
  • Excelente resistencia a la abrasión.
  • La repelencia al aceite garantiza un gran confort.
  • Conforme a las normas
  • EN420 (Requisitos generales) y EN388 (Riesgos mecánicos).
  • Muñeca de punto elástico para un ajuste perfecto.
  • Aplicable en entornos aceitosos.

Aplicaciones

Montaje de piezas|Mantenimiento|Fabricación metálica|Control de calidad

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalpoliéster
Entorno de usoaceitoso o graso
Embalajebolsa de 12 pares
Colorgris
Materialpoliéster (forro)
1,98 Sin IVA
/ unidad
2,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño